Eriks

DIN7 / ISO2338 Zylinderstift Edelstahl A1 10x12

  • ERIKS:23724820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7 - ISO 2338
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A1
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
10 mm
Länge
12 mm
Toleranz
M6
ISO-Norm
2338
DIN-Norm
7