0,06 €/ Stückexkl. MwSt
0,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6798V |
Serie | DIN 6798V |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Außendurchmesser | 15.3 mm |
Dicke | 0.4 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
DIN-Norm | 6798V |
Ausführung | Geschlossene Aussenverzahnung |
Typ | Versenkte Federring |