Eriks

DIN6798 j RVS A4 M18 /200 tandveerring vorm a-gesl# binnenvertand

  • ERIKS:23730141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
18
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
1.4 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe