0,10 €/ Stückexkl. MwSt
0,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6798J |
Serie | DIN 6798J |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 0.9 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 6798J |
Ausführung | Geschlossene Innenverzahnung |
Typ | Zahnscheibe |