Eriks

DIN6798 j RVS A2 M14 /500 tandveerring vorm a-gesl# binnenvertand

  • ERIKS:23730107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
14
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
1.1 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe