Eriks

DIN6797a staal M5 /3000 tandveerring vorm a-open buitenvertand

  • ERIKS:23692060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3000Mindestbestellmenge: 3000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Dicke
0.6 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe