Eriks

DIN6797 a RVS A2 M12 /500 tandveerring vorm a-open buitenvertand

  • ERIKS:11747458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Dicke
1 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe