Eriks

DIN610 Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen Stahl 8.8 M10x80

  • ERIKS:11765176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,06 €/ Stückexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 610
Material
Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Länge
80 mm
Gewindesteigung
1.5
Gewindeform
metrisch
Kopfform
Sechskantkopf
Schraubsystem
sechseckig
Mit Mutter
Nein
DIN-Norm
610
Typ
Passeinsatz