Eriks

DIN472 circlips i 9 kvp/200 circlips vr boringen-inwendige circlips

  • ERIKS:11763086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
9.8 mm
Dicke
0.8 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
9 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip