Eriks

DIN472 circlips i 36 kvp/100 circlips vr boringen-inwendige circlips

  • ERIKS:11763113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 472
Serie
DIN 472
Material
Federstahl
Außendurchmesser
38.8 mm
Dicke
1.5 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
472
Maß
36 mm
Ausführung
Bohrung
Typ
Circlip