Eriks

DIN471 circlips e 5 kvp/200 circlips voor assen-uitwendige circlips

  • ERIKS:11762906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 471
Serie
DIN 471
Material
Federstahl
Innendurchmesser
4.7 mm
Dicke
0.6 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
471
Maß
5 mm
Ausführung
Achse (aussenseitig)
Typ
Circlip