Eriks

DIN440 r RVS A4 M8 /200 rondsel houtverbinding-ronde boring

  • ERIKS:23729843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,38 €/ Stückexkl. MwSt

0,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein