Eriks

DIN440 r RVS A4 M6 /200 rondsel houtverbinding-ronde boring

  • ERIKS:23729842
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

800 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.6 mm
Außendurchmesser
22 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein