Eriks

DIN433 RVS A4 M3 /2000 sluitring/rondsel vr cilinderkopschroef

  • ERIKS:23729762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2000Mindestbestellmenge: 2000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
6 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
3
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092