Eriks

DIN433 RVS A4 M16 /200 sluitring/rondsel vr cilinderkopschroef

  • ERIKS:23729759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,31 €/ Stückexkl. MwSt

0,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092