Eriks

DIN433 RVS A4 M12 /200 sluitring/rondsel vr cilinderkopschroef

  • ERIKS:23729757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092