Eriks

DIN2093 VEERST. 160X82X4,3 /1 schotelveer

  • ERIKS:11779853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,06 €/ Stückexkl. MwSt

55,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
82 mm
Außendurchmesser
160 mm
Dicke
4.3 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder