Eriks

DIN2093 Edelstahl 31,5x16,3x2 d /200 schotelveer

  • ERIKS:11779914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
16.3 mm
Außendurchmesser
31.5 mm
Dicke
2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder