Eriks

DIN1481 RVS A2 1,5x20 /1000 spanbus zware uitvoering

  • ERIKS:23729623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

0,07 €/ Stückexkl. MwSt

0,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
1.5 mm
Länge
20 mm
DIN-Norm
1481
ISO-Norm
8752
Typ
Spannstift (schwer)