Eriks

DIN1476 staal 3x8 /5000 bolkop kerfnagel

  • ERIKS:23689567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1476 - ISO 8746
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Durchmesser
3 mm
Länge
8 mm
DIN-Norm
1476
ISO-Norm
8746
Typ
Halbrundkerbnagel