0,07 €/ Stückexkl. MwSt
0,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1440 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Dicke | 2 mm |
DIN-Norm | 1440 |
Ausführung | Knebelkerbstifte |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 8738 |