Eriks

DIN1440 staal ezn 6 /1000 rondsel voor gaffelpen-afwerking medium

  • ERIKS:23689253
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1.6 mm
DIN-Norm
1440
Ausführung
Knebelkerbstifte
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738