Eriks

DIN1440 staal ezn 14 /500 rondsel voor gaffelpen-afwerking medium

  • ERIKS:23689257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,23 €/ Stückexkl. MwSt

0,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 1440
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
3 mm
DIN-Norm
1440
Ausführung
Knebelkerbstifte
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
8738