0,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 137B |
Serie | DIN 137B |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 137B |
Ausführung | Gewellt |
Typ | Federring |