Eriks

DIN137 b RVS A2 M16 /200 gesloten veerring gegolfd

  • ERIKS:23729599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
1.6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring