0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Für Schraubenmaß metrisch | 3 |
Innendurchmesser | 3.1 mm |
Außendurchmesser | 6.2 mm |
Dicke | 0.7 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 128 |
Ausführung | Gewölbt |
Typ | Federring |