Eriks

DIN127 b RVS A2 M8 /1000 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23729440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

38014 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.1 mm
Außendurchmesser
14.8 mm
Dicke
2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring