Eriks

DIN127 b RVS A2 M5 /1000 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23729437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

46000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
5
Innendurchmesser
5.1 mm
Außendurchmesser
9.2 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring