1,75 €/ Stückexkl. MwSt
2,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 36 |
Innendurchmesser | 36.5 mm |
Außendurchmesser | 58.2 mm |
Dicke | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |