Eriks

DIN127 b RVS A2 M3,5 /1000 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23729434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,00 €/ Stückexkl. MwSt

0,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
3.5
Innendurchmesser
3.6 mm
Außendurchmesser
6.7 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring