0,00 €/ Stückexkl. MwSt
0,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 127B |
Serie | DIN 127B |
Für Schraubenmaß metrisch | 2.5 |
Innendurchmesser | 2.6 mm |
Außendurchmesser | 5.1 mm |
Dicke | 0.6 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 127 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |