Eriks

DIN127 b RVS A2 M10 veerring (grower) met vlakke uiteinden

  • ERIKS:23729419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

5500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 127B
Serie
DIN 127B
Für Schraubenmaß metrisch
10
Innendurchmesser
10.2 mm
Außendurchmesser
18.1 mm
Dicke
2.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
127
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring