Eriks

DIN126 Stahl vz M16 kvp/100 Scheibe,gestanzt

  • ERIKS:11760885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
17.5 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091