Eriks

DIN126 staal M12 /500 rondsel zonder afschuining

  • ERIKS:23688440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 126
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13.5 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
126
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7091