Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11011034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,50 €/ Stückexkl. MwSt

11,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Material
FKM
Farbe
Grün
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Alternativen

3,53 €/ Stückexkl. MwSt

4,13 €inkl. MwSt

9585 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026