Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Ohne Lippe FKM DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11173634
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
4.5 mm
d
12 mm
Material
FKM
Farbe
Grün
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Alternativen

5,73 €/ Stückexkl. MwSt

6,70 €inkl. MwSt

1215 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026