Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11248432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,76 €/ Stückexkl. MwSt

3,23 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
8 mm
d
85 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C