Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11112154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,75 €/ Stückexkl. MwSt

2,05 €inkl. MwSt

913 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
8 mm
d
54 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C