Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11112153
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
8 mm
d
42 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C