Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DIN 11851 DN25

  • ERIKS:11248424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,15 €/ Stückexkl. MwSt

1,35 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN25
D
40 mm
d1
30 mm
T
8 mm
d
30 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C