Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11248433
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
8 mm
d
104 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Alternativen

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

1639 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026