2,19 €/ Stückexkl. MwSt
2,56 €inkl. MwSt
390 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Mit Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN50 |
D | 64 mm |
d1 | 54 mm |
T | 6 mm |
d | 50.5 mm |
Material | NBR |
Farbe | Blau |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |