Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe NBR DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11232073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,93 €/ Stückexkl. MwSt

2,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

814 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
6 mm
d
38.5 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C