Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe NBR DIN 11851 DN20

  • ERIKS:11232060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,33 €/ Stückexkl. MwSt

1,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN20
D
33 mm
d1
23 mm
T
5 mm
d
20.5 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C