1,28 €/ Stückexkl. MwSt
1,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Mit Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN15 |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
T | 5 mm |
d | 16.5 mm |
Material | NBR |
Farbe | Blau |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |