Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe NBR DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232058
Image 1

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
5 mm
d
10.5 mm
Material
NBR
Farbe
Blau
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Alternativen

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

4637 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026