2,40 €/ Stückexkl. MwSt
2,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Mit Lippe |
Standard Kupplungsring | DIN 11851 |
Abmessung Kupplungsring | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 6 mm |
d | 38.5 mm |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -50 bis 130 °C |