Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe EPDM DIN 11851 DN32

  • ERIKS:11072121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,21 €/ Stückexkl. MwSt

2,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN32
D
46 mm
d1
36 mm
T
6 mm
d
32.5 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C