Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe EPDM DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11072133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
6 mm
d
100.5 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C