Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen Mit Lippe EPDM DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11149906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Mit Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
5 mm
d
10.5 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C